Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, mit 2 Handgrifftaschen, Glasfasergewebe, 1000x1000mm, Lieferung im Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4786
Hersteller:
     BFH Zillmer
Herst.-Nr.:
     C453
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke
Feuerlöschdecke, mit 2 Handgrifftaschen, 1000x1000mm, Lieferung im Beutel

Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, FIH-geprüft, eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen, keine Verschmutzung durch Löschmittel, mit 2 Handgrifftaschen, Material: Glasfasergewebe, Grammatur: ca. 365 g/qm, hitzebeständig, nicht brennbar, Maße: 1000 x 1000 mm, Lieferung inklusive roter Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m, Rettungsausrüstungen, Tuch, Tücher, Brandbekämpfung, Feuerschutzbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C404
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.