Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Gummistiefel Agrip C2005E,SB-A-FO,weiß,Schafthöhe 39cm,Größe 43 (9)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47743
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Freizeitstiefel
Antirutsch-Gummistiefel Agrip C2005E,SB-A-FO,weiß,Schafthöhe 39cm,Größe 43 (9)

Antirutsch-Sicherheitsgummistiefel Agrip, SB-A-FO, gemäß EN ISO 20345, patentierte Stahl-Zehenschutzkappe, extrem rutschhemmende Sohle für alle rutschigen Untergründe, ob Wasser, Öl oder Fett, resistent gegen Kohlenwasserstoffe und Öle, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 2500 g/Paar, Schafthöhe: 39 cm, Größe: 43 (9)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47737
ab € 84,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47738
ab € 84,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47739
ab € 83,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47741
ab € 83,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47742
ab € 84,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47747
ab € 84,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47748
ab € 83,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47744
ab € 83,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47746
ab € 84,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG