Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutsch-Gummistiefel Agrip C2005E, SB-A-FO, weiß, Schafthöhe 39cm, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-47737
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Antirutsch-Sicherheitsgummistiefel Agrip, SB-A-FO, gemäß EN ISO 20345, patentierte Stahl-Zehenschutzkappe, extrem rutschhemmende Sohle für alle rutschigen Untergründe, ob Wasser, Öl oder Fett, resistent gegen Kohlenwasserstoffe und Öle, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 2500 g/Paar, Schafthöhe: 39 cm, Größe: 37
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe: SFC-Antirutschstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag Frei Haus € 73,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  73,90* €  87,94 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG