Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschschuh Athletic C6250E, S2, schwarz, Vollrindleder, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-47643
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Antirutschschuh Athletic, S2, mit Stahl-Zehenschutzkappe, patentierte, extrem rutschhemmende Gitterprofilsohle, chemikalien-, öl-, und fettbeständig, gemäß EN ISO 20345, Farbe: schwarz, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 43
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe (S2)
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 104,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,50*
€ 124,36
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG