Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex Bundhose New Worker, Reflexdetails, schwarz, diverse Taschen, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-470064
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1727415
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
uvex Bundhose New Worker, Reflexdetails, schwarz, div. Taschen, Größe 64

uvex Bundhose New Worker, Bund mit Patentknopf und elastischen Gummizug hinten, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff, Gesäßtaschen mit Volumen, Oberschenkeltasche unten lose hängend, Zollstocktasche mit CORDURA®besatz, Reflexdetails, Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit verdecktem Stretcheinsatz über dem Knie, für industrielle Wäscherei geeignet, Farbe: schwarz, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
< 800g
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose schwarz uvex, arbeitshosen schwarz, uvex arbeitshose, Bekleidung, Schutzausrüstung, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, Arbeitshosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 64,77*
35 Tage
50
€ 4,90*
ab € 62,04*
€ 66,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 68,15*
Lager 114
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 81,80*
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 86,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.