Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT®, EN 407, EN 388, Para-Aramid, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4694
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
KCL-Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT®, Kontakthitzeschutz bis 350°C, waschbar, gutes Tastgefühl, ideal für Härtereien, Metallherstellung, Schmelzereien, Gießereien, gemäß EN 407, EN 388, Kategorie III, Level 2441 und 4341, Farbe: braun, Material: Strick aus Para-Aramid und Karbon, Strickbund, Länge: ca. 25 cm, Größe: 7
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Schutzhandschuhe > Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Hitzeschutz-Handschuhe, Hitzeschutz, Kälteschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 28,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG