Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Einweg-Halbmaske FFABEK1P3 D, EN 405, 345g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4680
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
3M Einweg-Halbmaske FFABEK1P2, gemäß EN 405, filtrierende Halbmaske, Ausatemventil, 4-Punkt-Bänderung, Kopfspinne, große Dichtlippe, Schutz vor organischen und anorganischen Dämpfen, anorganischen und sauren Gasen oder 0, 1% Vol.-% sowie Feinstäuben bis zum 10-fachen des Grenzwertes, Gewicht: ca. 345g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Atemschutz > Halb-, Doppelhalbmasken
Weitere Suchbegriffe: Halbmaske, Schutzausrüstungen, Einweg-Halbmaske, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 39,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG