Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizteppich Duo,feuchtigkeitsgeschützt,230 V-Netzanschl.,Polypropylen, 590x390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4669
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Heizteppich Duo, feuchtigkeitsgeschützt, 230 V-Netzanschluss, Verbrauch 50 W, Überhitzungsschutz, pflegeleicht, beidseitig verwendbar, ca. 2 m lange Zuleitung, Material: Polypropylen, Maße: 590 x 390 mm
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmatten, Fußwärmematten, Fußmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 48,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG