Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean, gefüllt DIN 13157:2021, orange, Feinblech, 300x2000x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46438
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601052 / DIN 13157/2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean,gef.DIN 13157:2021,orange,Feinblech,300x2000x200mm

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean, gefüllt, eintürig, abschließbar über Zylinder-Sicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, mit Erste-Hilfe-Kreuz, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Farbe: orange, Material: Qualitäts-Feinblech, inklusiveLieferung mit Krankentrage (DIN 13024), Verbandkoffer Junior, gefüllt gemäß DIN 13157:2021, 1 Beatmungshilfe, Rettungstuch, Rettungssitz, Taschenlampe, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Maße: 300 x 2000 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandschrank
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,43*
€ 576,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,75*
€ 583,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,32*
€ 585,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,53*
€ 587,19*
Lager 114
Frei Haus
ab € 687,36*
€ 764,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,87*
€ 910,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,51*
€ 888,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,36*
€ 817,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.