Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Elektrotechnik, gemäß DIN 13157:2021, orange, Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46331
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360113 DIN 13157/2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Elektrotechnik, gem. DIN 13157:2021,orange,Wandh.

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial für Elektrotechnik, Füllung gemäß DIN 13157:2021, branchentypische Zusatzausstattung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, geeignet für die gesamte elektrotechnische Industrie, Farbe: orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Sanikasten, Verbandskasten, Wundversorgung, DIN-Füllsatz, DIN 13157, ASR A4.3, Verbandkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 141,63*
1
€ 4,95*
ab € 137,00*
€ 163,55*
1
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 203,57*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 186,65*
€ 220,81*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 250,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,61*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.