Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel Tracers, Kategorie III, EN 352-2, blau, Silikon, 50 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4624
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038200
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
gehörschutzstöpsel wiederverwendbar...
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel Tracers, Kat.III, blau, Silikon, 50 Paar/VE

3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel Tracers, Kategorie III, gemäß EN 352-2, vorgeformt, wiederverwendbar, mit blauer Sicherheitskordel, H-Wert = 33 dB, L-Wert = 25 dB, M-Wert = 28 dB, SNR-Wert = 32 dB, hoher Tragekomfort durch weiche, lamellenförmige Konstruktion, leicht einzusetzen, einfach zu reinigen, gute Sprachverständigung durch gleichmäßigen Dämmkurvenverlauf, integrierte Stahlkugel zur Detektorenerkennung, Farbe: blau,Material: Silikon, 1 Verpackungseinheit = 50 Paar
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
32 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,81*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 3,2762* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,98*
€ 220,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,74*
€ 213,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,40*
€ 202,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,81*
€ 194,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.