Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2 P2 R D, für Halbmasken X-plore 4790/4390, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-450200
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738771
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2 P2 R D,f.Halbm.X-plore 4790/4390,Kat.III,5/VE

Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2 P2 R D, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen Gase und Dämpfe organischer Verbindungen, anorganische Gase und Dämpfe, Partikel, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde, Filterbett mit Aktivkohle, einzeln verpackt, dolomitstaubgeprüft, Gewicht: ca. 165 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 143
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter p2 dräger, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Schutzausrüstungen, Halbmasken, Schutzkleidung, Anorganische Gase, Atemschutzfilter, Organische Gase, Atemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 19,69*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 19,70*
4 Tage
325
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 20,58*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 22,61*
€ 26,25*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 176,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,07*
€ 209,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,69*
€ 206,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,75*
€ 199,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,28*
€ 187,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 153,90*
€ 183,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 30,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 22,61*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 22,36*
Sonstiges
Dräger
6738782
ab € 28,14*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 27,52*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 22,47*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 22,82*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 25,46*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 26,07*
Sonstiges
Dräger
6738815
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.