Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GLORIA Pulver-Feuerlöscher PS 12 G, innenliegender CO2-Teibmittelflasche, 12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4461
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
GLORIA Pulver-Feuerlöscher PS 12 G, mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, mit Schlagknopfarmatur, abstellbarer Löschpistole, Signalautomatik mit integrierten Druckanzeiger, stabilem Kunststofffußring und Wandhalterung, Inhalt: 12 kg, Leistungsklasse A: 55 A, Leistungsklasse B: 233 B, Löschleistung: 15 LE, Größe: 295 x 595 mm, Gewicht: 20 kg
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Pulverlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 181,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG