Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Guttasyn® Chemikalienschürze M3, Kat.III, grün, PVC ohne Gewebe, 0,3mm, 80x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Guttasyn® Chemikalienschürze M3, Kat.III, grün, PVC ohne Gewebe, 0,3mm, 80x100cm

Guttasyn® Chemikalienschutzschürze M 3, Kategorie III, gemäß EN 14605, EN ISO 13688,für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, mit Nacken- und Seitenbändern, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte, waschbar bis 60°C, Farbe: grün, Material: PVC ohne Gewebe,Materialstärke: 0,3 mm, Maße: 80 x 100 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Schürze
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Norm:
EN ISO 13688
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalienschürze grün, chemikalien schürze, Schutzausrüstungen, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung, Schürzen, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.