| |
|
| Artikel-Nr.: 114-44171 Herst.-Nr.: TRACPSI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| bollé Safety Zweischeiben-Schutzbrille TRACKER, Kat.II, farblose PC-Scheibe, 52g
bollé Safety Zweischeiben-Schutzbrille TRACKER, Kategorie II, gemäß EN 166, kann durch abdichtende Schaumstoffeinlage und Kopfband von Bügelbrille zur Vollsichtbrille umgebaut werden, indirekte Belüftung, Material: farblose, kratzfeste, beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe, mit 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 52 g, Lieferung inklusive Mikrofaser-Etui Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | bolle Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, Brille, Laborbrille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,07* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,31* | € 14,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,09* | € 14,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,29* | € 14,68* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,79* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|