Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

bollé Safety Vollsichtbrille BLAST,Kat.II,EN 166,blau,Polycarbonat-Scheibe,113g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44107
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     BLAPSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
bollé Safety Vollsichtbrille BLAST,Kat.II,EN 166,blau,Polycarbonat-Scheibe,113g

bollé Safety Vollsichtbrille BLAST, Kategorie II, gemäß EN 166, als Überbrille geeignet, über Korrekturbrillen tragbar, mit drehbarem Gelenkscharnier und regulierbarem Kopfband, indirekte Belüftung, äußere Rinne zum Flüssigkeitstransport, mit Panorama-Sichtscheibe für ein sehr großes Sichtfeld, Farbe: blau, Material Rahmen: PVC, MaterialScheibe: farblose, kratzfeste, beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 113 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
bolle Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
€ 6,95*
ab € 14,93*
€ 18,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 18,89*
Lager 114
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 21,10*
€ 5,00*
ab € 20,68*
€ 24,74*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebra
4100100
ab € 6,45*
Zubehör
Gebra
4001101
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.