Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnweste mit Rückenaufdruck Abstand einhalten, gelb, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44015
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_44015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Warnschutzweste
Warnweste
Warnweste mit Rückenaufdruck Abstand einhalten, gelb, Universalgröße

Warnweste mit Rückenaufdruck Jeder kann ein Vorbild sein - Halt genügend Abstand ein, Farbe: leuchtgelb, tagesleuchtend, Aufdruck: schwarz, Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, waschbar bei 40°C, Universalgröße
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471/Klasse 2
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: warnweste gelb logo, sicherheitswesten bedrucken, sicherheitsweste, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Westen, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.