| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43738 Herst.-Nr.: KSI_43738 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hand-Desinfektions Hygiene Gel, wasserfreie Reinigung der Hände, 100 ml/Tube
Hand-Desinfektions Hygiene Gel, transparentes Reinigungsgel mit antimikrobiellen Eigenschaften für eine hygienische, wasserfreie Reinigung der Hände, keimreduzierend, erfrischend, reinigend, schnell verdampfend, begrenzt viruzid, bakterizid, mehrfach täglich nach Bedarf ca. 2-3 ml auf die Hände auftragen und einmassieren, ph-Wert 5,6 - 6,5, wirkt 99,9% gegen Bakterien und spezielle Viren (bsp. Corona) und Pilze, 1 Tube =100 ml Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Desinfektionsmittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 100ml, hand desinfektion, Desinfektion, Desinfektionsmittel, Hände desinfizieren, Corona, Handdesinfektionsgel, Hygiene, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 3,71* | € 7,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 7,64* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|