Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh TX 40, 39700, Kategorie II, S2 SRC, schwarz, Nubukleder, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-424745
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     39700-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh TX 40, 39700, Kat.II, S2 SRC, Weite 10, Größe 45

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh TX 40, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU-Spitzenschutz, mit Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlen-System, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
45
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 61,87*
€ 77,22*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 78,16*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 78,50*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,74*
€ 80,88*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 134,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,63*
€ 160,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,02*
€ 153,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,92*
€ 141,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.