Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, grau, Größe L, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42348
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395221
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, grau, Größe L, 5/VE

Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-5), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: grau, Material: Tychem® 6000, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem grau, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz-Overalls, Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,66*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 44,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,18*
€ 290,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 238,14*
€ 283,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,16*
€ 279,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,66*
€ 267,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 61,23*
Zubehör
Ansell
AC01P-00070-00
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.