Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-41755 Herst.-Nr.: 7100217844 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Anstoßkappe First Base 3,Kat.II,Kurzschirm(55mm),Reflexband,warngelb,52-65cm
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Kurzschirm, gemäß EN 812, mit 15 mm breitem Reflexband, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, Farbe: warngelb, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65cm Kopfumfang, Schirmlänge: ca. 55 mm, Gewicht: ca. 220 g Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Anstoßkappe | Farbe Bekleidung: | Warngelb | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe 3m gelb, anstoßkappe, anstoßkappe gelb, Schutzausrüstungen, Baseballkappen, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Kopfschutz, Mütze, Kappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 13,90* | € 16,40* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,49* | € 18,97* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,51* | € 20,01* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 18,3022* | € 20,7322* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 26,39* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|