| |
|
| Artikel-Nr.: 114-41733 Herst.-Nr.: RES1LDSGER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SC Johnson Spender, Hautpflege nach der Arbeit, weiß/rot, 233x130x115mm
SC Johnson Spender, zur Hautpflege nach der Arbeit, für 1000 ml-Kartuschen, zur Wandmontage, große, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung, mit Biocote®-Schutz gegen Bakterien und Schimmelpilze, leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln, einfache Wartung und Reinigung, mit Füllstandsanzeige, abschließbar (Diebstahlschutz), Farbe: weiß, Taste: rot, Material: Kunststoff, Maße: 233 x 130 x 115 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, feuchtigkeitsfluid, cremeseifenspender kunststoff, Spender, Reinigungszubehör, Persönliche Schutzausrüstung, Hautreinigung, Hautpflege |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 22,76* | | | | | 61 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,52* | € 22,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,77* | € 24,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,31* | € 25,11* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 27,65* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|