Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-41626 Herst.-Nr.: R57793 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Lackierer-Set, Kat.III, Maske X-plore® 3300, 2 Filter A2P3 R D, Größe M
Dräger Lackierer-Set X-plore® 3300, Kategorie III, bestehend aus Halbmaske X-plore® 3300 gemäß EN 140 und 2 Kombinationsfiltern A2P3 R D, zum Schutz gegen Gas, Dampf undStaub, ergonomische Gewichtsverteilung durch das Bajonettsystem, für Arbeiten mit Farben und Lacken, Material Maske: TPE/Polypropylen, Gewicht (ohne Filter): ca. 97 g, Größe: M, Lieferung als Set im Karton Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Atemschutzset, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, dräger partikelfilter bajonet, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Lackierer, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutzsets |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,22* | € 38,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,38* | € 42,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,35* | € 45,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 35,79* | € 46,68* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,85* | € 79,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|