Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, freistehend, kombiniert mit Augendusche, grün, Stahl, Höhe 2230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4108
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 838 085
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Körperdusche, freistehend, kombiniert mit Augendusche, grün, Stahl, Höhe 2230mm

Körperdusche, freistehend, kombiniert mit Augendusche, die Augendusche hat einen Mengengenregler für konstanten Wasserstrahl, auch bei schwankendem Wasserdruck, Farbe: grün, Material: Stahl feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet, Höhe: 2300 mm, Ausladung: 665 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
grün
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 839,76*
€ 879,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,67*
€ 880,39*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 903,38*
€ 943,32*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 936,58*
€ 977,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.334,69*
€ 1.389,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,38*
€ 1.653,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,18*
€ 1.638,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,98*
€ 1.606,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,69*
€ 1.588,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR 838 095
ab € 1.882,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.