Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blouson, grün, 100% Baumwolle, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-410102
Hersteller:  Hugo Josten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Blouson, Bundabschluss, verdeckte Knopfleiste, Bundweite mit Seitenriegel verstellbar, Rücken-Golffalten, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten- und Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff, 1 Brustinnentasche, linker Oberarm mit Bleistifttasche, Ärmelbündchen mit verstellbaren Knopfverschluss, Taschen verriegelt, Farbe: grün, farbecht, Material: 100% Baumwolle, 290 g/m², Größe: 102
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Arbeitsjacken
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Körperschutz, Schutzkleidung, Wetterschutzkleidung, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
12 Tage
€ 4,00*
€ 22,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG