Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh Sol-Knit 39-122, Kat.III, grün, 310mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4099
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 39-122, Kat.III, grün, 310mm, Größe 10

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 39-122, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4111B, EN 407 Level X1XXXX, EN 374, sehr gute Abrieb-, Schnitt- und Gratfestigkeit, gerauten Handflächen verbessern Trocken- und Nassgriff, anatomisch geformt, Farbe: grün, Material: Nitril, Beschichtung aus Nitrilkautschuk, Interlock-Innenfutter aus reiner Baumwolle, Materialstärke: ca. 1 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 407 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 66,15*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.