Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rofa Warnschutzjacke 360,mit Linde LIFE-Logo,Kat.III,leuchtgelb/marine,Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40756
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     155360 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
rofa Warnschutzjacke 360,mit Linde LIFE-Logo,Kat.III,leuchtgelb/marine,Größe 94

rofa Warnschutzjacke 360, Kategorie III, gemäß EN ISO 11611, 11612, 20471, EN 1149, 13034, Linde-Logo kornblau auf linker Brust und dem Rücken, Life-Logo kornblau/weiß auf rechter Brust, Stehkragen, Brusttaschen mit Patte und Klett, Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, Bewegungsfalte am Rücken, Ärmel mit Druckknöpfen, diverse Reflexstreifen, Farbe: leuchtgelb/marine, Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, Größe: 94
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, rofa schutzjacke, si jacke, schutzjacke 94, Körperschutz, Bekleidung, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 187,05*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 187,05*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 172,10*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 172,76*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 170,28*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 172,19*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 172,38*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 187,53*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 193,94*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 201,50*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
155360 300
ab € 201,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.