Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD-Clog Stuttgart, EN 61340-5-1/5-2, blau, Rindleder, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-40649
Hersteller:  Pedifit
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Clogs
ESD
ESD-Clog
ESD-Clog Stuttgart, gemäß EN 61340-5-1/5-2, für Damen und Herren, mit Fersenriemen, Tieffußbett, Farbe: blau, Material: Rindleder, perforiert, Kork-Latex-Fußbett, flache Polyurethan-Sohle, Gewicht: ca. 800 g/Paar, Größe: 49
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Spezialschuhe für Labor, Küche
Weitere Suchbegriffe: Schuhwerk, EGB, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
16 Tage
€ 4,00*
€ 43,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG