Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x9 Sprossen, Arbeitshöhe 6,85m, 17,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39836
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129673
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
KRAUSE Vielzweckleiter, EN 131, 3x9 Sprossen, Arbeitshöhe 6,85m, 17,3kg

KRAUSE Vielzweckleiter, 3 x 9 Sprossen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, 3-teilige Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, breite Quertraversen, rutschfeste Fußkappen, Sprossen rundum profiliert, hochwertige Sprossen/Holmverbindungen sorgen für Standfestigkeit und Langlebigkeit, einfach auszuschieben, Transportmaße: 2700 x 480 x 180 mm, Arbeitshöhe: 6,85 m, Gewicht: 17,3 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 274,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 282,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 236,46*
€ 284,28*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 257,48*
€ 307,26*
Lager 114
Frei Haus
ab € 435,64*
€ 499,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,48*
€ 592,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.