Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille XC, blau, graue PC-Scheibe, HydroShield-Beschichtung, 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39637
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011025HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Schutzbrille XC,Kat.II,blau,graue PC-Scheibe,HydroShield,35g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille XC, Kategorie II, gemäß EN 160, EN 170, UV-FilterKlasse 5-2,5 gemäß EN 172, exzellente Augenraumabdeckung, gewölbte Sichtscheibe, gute Rundumsicht, Belüftungskanäle im Stirnbügel, längen- und neigungsverstellbare Bügel, weiche Nasenflügel, Sichtscheiben leicht austauschbar und zu reinigen, Farbe Fassung: blau, Scheibe: TSR grau, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit HydroShield-Beschichtung, extrem kratzfest und beschlagfrei, Gewicht: ca. 35 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN160 | EN 172 | EN 170
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 15,11*
1
€ 5,00*
ab € 12,24*
€ 17,82*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,30*
€ 30,20*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 23,07*
€ 32,27*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1011410
ab € 11,36*
Sonstiges
Honeywell
1011027HS
ab € 7,93*
Sonstiges
Honeywell
1010950
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.