Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-39436 Herst.-Nr.: 0293701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gazofix® Fixierbinde, hautfarben, latexfrei, 8cmx4m, 10/VE
Gazofix® Fixierbinde, elastisch und selbsthaftend, als Stützverband oder zum Fixieren, latexfrei, extra dünn, Farbe: hautfarben, Material: 40% Baumwolle, 60% Polyamid, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Verbandmaterialien | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Marke: | BSN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 8cm x 4m, fixierbinde, fixierbinde 4mx8cm, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Binde Langzug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,97* | € 5,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 32,63* | € 42,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 43,58* | € 56,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 6,00* | ab € 49,26* | € 64,47* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 58,49* | € 73,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 5,849* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|