Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, TJ 198 T, Kat.III, Typ 3B/4B/5B/6B, Größe 2XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39325
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TJ 0198 T WH 00, D15441698
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J,TJ 198 T,Kat.III,Typ 3B/4B/5B/6B,Größe 2XL,25/VE

Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, TJ 198 T, Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B und 6B, gemäß EN 14126, EN 1149-5 und EN 1073-2, zuverlässiger Schutz gegen viele Chemikalien, Flüssigkeiten und Öle, Partikel, Infektionserreger und elektrostatische Entladung, fürArbeiten in feuchter bis nasser Umgebung, ergonomische Passform, Kinnabdeckung, Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung, Daumenschlaufen, Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, auffällige überklebte Nähte, Größe: 2XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,84*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 14,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 466,30*
€ 554,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 452,50*
€ 538,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 407,24*
€ 484,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,79*
€ 456,71
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 360,35*
€ 428,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 354,84*
€ 422,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.