Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Latzhose Augsburg, khaki-schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-391052
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-5509
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 52
arbeitslatzhose
MASCOT® Latzhose Augsburg, khaki-schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 52

MASCOT® Latzhose Augsburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, elastische Stoffschulterträger, regulierbarer Bund, Reißverschluss, verstärkte Knietaschen, Knieschutz, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, viele geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: khaki/schwarz, Material: 65% Polyester, 35%Baumwolle, Grammatur: 270g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
52
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot, Schutzausrüstung, UNIQUE, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Latzhose, Berufskleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.