Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Einwegoverall, Modell 9877, Kat.III, Typ 5/6, weiß/lime, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38956
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9871013
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
uvex Chemikalien-Einwegoverall,Modell 9877,Kat.III,Typ 5/6,weiß/lime,Größe XXL

uvex Chemikalienschutz-Einwegoverall, Modell 9877, Kategorie III, Typ 5/6, gemäß ISO13982-1, EN 13034, EN 1149-5, eingefasste Nähte bieten ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel, mit Gummizug in der Taille, mit Mittelfingerschlaufen, Zweiwege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, Reinraum geeignet, Farbe: weiß/lime, Material: Spinnvlies, PE-Laminat mit einer luftdurchlässigen SMS-Rückenpartie, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
uvex
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 8,11*
Lager 114
5
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,03*
3 Tage
33023
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 13,29*
1
€ 3,50*
ab € 13,36*
€ 16,09*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.