Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GLORIA Feuerlöscher KS5 SE,befüllbar,CO2-Löscher,Brandklasse B,Ø152mm,770mm,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3893
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Feuerlöscher KS, wiederbefüllbarer Löscher mit CO2-Löschmittel, hinterlässt beim Einsatz keine Rückstände, ideal für hochwertige, empfindliche Objekte, inklusive Hochdruckschlauch mit Schneerohr, abstellbarer Löschmittelstrahl, Druckhebelventil, inklusive Wandhalterung, Arbeitstemperatur: - 30° C bis + 60° C, Brandklasse B, Leistungsklasse B, 89 B, Wurfweite: ca. 4-5 m, Spritzzeit: ca. 13, 5 sec., Behälterdurchmesser: 152mm, Höhe: 770 mm, Gewicht: 14 kg, Inhalt: 5kg
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxidlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag Frei Haus € 210,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  210,90* €  250,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG