Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallsäcke, blau eingefärbt, Polyethylen, unbedruckt, 70 l,575x1000mm, 250/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3851
Hersteller:  Deiss
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Abfallsäcke, 70 l, blau eingefärbt, Polyethylen, unbedruckt, Maße: 575 x 1000 x 0, 05 mm, 1 Verpackungseinheit = 250 Stück
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Reinigung, Entsorgung > Reinigung, Entsorgung
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfallsäcke, Müllsack, Abfalltüten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 45,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG