Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Mannheim, weiß/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-382066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-0618
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Mannheim, weiß/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 66

MASCOT® Bundhose Mannheim, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, verstärkten Knietaschen aus CORDURA®, Knieschutz gemäß EN 14404 inVerbindung mit MASCOT® Kniepolster, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: weiß/dunkelgrau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: 270 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 66
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Weiß
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose gr. 66, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr.66, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.