Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-378068
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-01011
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 68

MASCOT® Bundhose Oldenburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: schwarzblau/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 68
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,78*
€ 42,95*
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 42,99*
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 42,99*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 47,52*
Lager 114
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 64,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,41*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,13*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,16*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,36*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,23*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,36*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,16*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,51*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,31*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,23*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,13*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 53,54*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.