Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-378046
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-01011
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 46

MASCOT® Bundhose Oldenburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: schwarzblau/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074032723
ab € 36,69*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,41*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,13*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,36*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,23*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,36*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,16*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,51*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,31*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,23*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 40,13*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 53,54*
Sonstiges
Mascot
12579-442-01011
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.