Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnjacke Comfort, EN ISO 20471/3, gelb/marine, Polyester, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37534
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Warnjacke Comfort,Kat.II,EN ISO 20471/3,gelb/marine,Polyester,Größe L

PLANAM Warnjacke Comfort, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2, atmungsaktiv, wasserdichte, hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmel und Kragen abnehmbar, durchgehender Frontreißverschluss, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche und Ärmeltasche, Tasche mit Reißverschluss auf rechtem Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: planam warnjacke größe l, si jacke, planam sicherheitsjacke, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Wetterschutz, Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
2047
ab € 81,45*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 105,18*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 105,15*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 81,05*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 81,41*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 81,52*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 209,88*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 209,87*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 208,93*
Sonstiges
Planam
2047
ab € 209,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.