Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Erlangen, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-372060
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Erlangen, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 60

MASCOT® Bundhose Erlangen, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedriger Taille, Reißverschluss, verstärkte Knietaschen, Knieschutz, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, viele geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 70% Polyester, 30% Viskose, Grammatur: 340 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 60
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
60
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot bundhose kornblau, arbeitshose gr. 60, mascot arbeitshose, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.