Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-370606
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00920-660-171
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kat.II, gelb/blau, Mischgewebe, Größe 3XL

MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, fluoreszierend mit Reflexen, Brusttasche mit Patte, Handybrusttasche, zwei Eingrifftaschen, Ärmeltasche mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss, durchgehender Reißverschluss mit Wetterschutzleiste innen, Rippenbündchen an Taille und Handgelenken, wasserabweisend, herausnehmbares Webpelzfutter, abnehmbarer Webpelzkragen, abnehmbare Ärmel, Farbe: gelb/blau, Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Grammatur: 300 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 151,07*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 151,33*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 151,60*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 152,34*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 185,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 206,22*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 234,41*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,49*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,93*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,16*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 138,57*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 138,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.