Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE 10-15, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-36975
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Geprüft gemäß VDE
Mehrjahresprüfplakette Geprüft gemäß VDE 10-15, Farbe: grün, Material: Dokumentenfolie mit Laminat, nur durch Zerstören entfernbar, selbstklebend, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 25 mm, 1 Rolle = 500 Stück
... > Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung > Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer > Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 130,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,50*
€ 155,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 96,50*
€ 114,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 71,50*
€ 85,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG