Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36771 Herst.-Nr.: 1921 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CEDERROTH Beatmungstuch, mit Rückschlagventil, ABS-Kunststoff, 27x25cm
CEDERROTH Beatmungstuch, zur Mund-zu-Mund-Beatmung, vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem und senkt die Hemmschwelle zur Atemspende, großes Kunststofftuch mit Rückschlagventil und aufgedruckter Gebrauchsanleitung,Material: ABS-Kunststoff, Maße: 27 x 25 cm, Gewicht: ca. 13 g Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Zusatzaustattung | Marke: | Cederroth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, Anästhesiemaske, Beatmungsmaske, Klarsichtmaske, Narkosemaske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, einmal halbmaske, cederroth beatmungstuch, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Wiederbelebung, Erste Hilfe Sofortmaßnahmen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,97* | € 6,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,45* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,19* | € 6,46* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,68* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|