Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dräger Atemschutzfilter A2 B2 E2 K2-Hg-P3R, EN 141, nur Vollmasken,<400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3652
Hersteller:  Dräger
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Dräger Atemschutzfilter A2 B2 E2 K2-Hg-P3R, für Vollmasken mit Anschluß nach EN 148/1, Gewicht < 400 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Atemschutz > Filter, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 36,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG