Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 25 Bogen/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-36434
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Buchstabenetikett
Buchstabe O, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, öl- und wasserfest, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 22 x 36 mm, Anzahl Buchstaben je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 25 Bogen
... > Lager, Verpackung, Qualität > Ziffern, Buchstaben > Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 42,15*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
1 Paket enthält 25 Bögen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG