Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Anstoßkappe First Base 3, mit Standardschirm, grau, größenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36405
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217862
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kat.II, Standardschirm (70mm), grau, 52-65cm

3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Standardschirm, gemäß EN 812, optimiertes Design, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C, Farbe: grau, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65 cm Kopfumfang, Schirmlänge: ca. 70 mm, Gewicht: ca. 200 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Material Kopfschutz:
Polyester
Farbe Bekleidung:
Grau
Gewicht:
<500 g
Marke:
Scott Health & Safety
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe, anstoßkappe, anstoßkappe grau, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Kopfschutz, Workcap, Persönliche Schutzausrüstung, Mütze, Kappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 15,31*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,41*
12 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 17,50*
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 17,82*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 16,88*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.