Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Dortmund, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-364048
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Dortmund, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 48

MASCOT® Bundhose Dortmund, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, sehr feuchtigkeitsabsorbierend und weich für ein angenehmes Tragegefühl, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 70% Polyester, 30% Viskose, Grammatur: 340 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
48
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose 48, mascot arbeitshose, arbeitshose 48, Bekleidung, UNIQUE, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,72*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,72*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,56*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,69*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,82*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,59*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,55*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,55*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 52,55*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 53,75*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 68,77*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 68,94*
Sonstiges
Mascot
12079-203-11010
ab € 51,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.