Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Anstoßkappe First Base 3, mit Standardschirm, schwarz, größenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36403
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217865
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kat.II, Standardschirm (70mm), schwarz, 52-65cm

3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Standardschirm, gemäß EN 812, optimiertes Design, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C, Farbe: schwarz, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65 cm Kopfumfang, Schirmlänge: ca. 70 mm, Gewicht: ca. 200 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Material Kopfschutz:
Polyester
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
<500 g
Marke:
Scott Health & Safety
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Kopfschutz, Workcap, Persönliche Schutzausrüstung, Mütze, Kappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 12,28*
€ 15,35*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,70*
1
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,02*
1
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,04*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 16,92*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.