Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalien-Schutzhandschuh Uni, PVC, EN 388, EN 374, PVC, Länge 60cm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3629
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Chemikalien-Schutzhandschuh Uni, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4121 und EN 374, abriebfest, gute chemische Beständigkeit, flüssigkeitsdicht, antibakteriell ausgerüstet, Farbe: rot / braun, Material: PVC, 100% Baumwolltrikotfutter, vollbeschichtet, Materialstärke: 1 mm, Länge: 60 cm, Universalgröße: 10
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Schutzhandschuhe > Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Kunststoff-Schutzhandschuhe, Chemiekalien-Handschutz, Chemikalienschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 15,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG